Schneider Electric - Mureva Styl - Interrupt bipolaire - composable - IP55 IK08 - connex auto - gris - MUR35034

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
type de commutation:
interrupteur bipolairecouleur:
anthraciteCaractéristiques principales
type de commutation - interrupteur bipolaire
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - installation intégrée
couleur - anthracite
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480789199
Réf. Sonepar
01887078919
Réf. Fournisseur
MUR35034
Marque
Schneider Electric
type de commutation:
interrupteur bipolaire
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
1
mode de pose:
installation intégrée
couleur:
anthracite
composition:
mécanisme complet avec cadre
nombre de modules (construction modulaire):
1
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à vis
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7016
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
non
fonction d'éclairage:
éclairé sous tension
adapté à la classe de protection (IP):
IP55
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
16 AX
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
40 mm
profondeur d'appareil:
60 mm
profondeur d'encastrement:
10 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cet interrupteur bipolaire 16AX, composable, étanche IP55 et robuste IK08, permet d'actionner deux circuits simultanément. Il s'adapte à des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs. Avec sa couleur tendance gris anthracite, il s'adaptera à toutes vos installations !
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
MUR35034 se compose d'un mécanisme de commande à bascule avec membrane d'étanchéité avant/arrière et d'un enjoliveur simple. Il sera à associer avec un boitier pour une installation saillie ou un cadre pour une installation encastrée, de même couleur de préférence.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Cette référence vous promet une grande ergonomie de câblage lors de son installation. Le mécanisme de l'interrupteur, à connexion rapide, est fin, se clipse et se déclipse sans outil, prêt à être associé avec un boitier ou un cadre. Son doigt de commande associé à une membrane d'étanchéité se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques pour assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps.
Le saviez-vous ?
Une variante blanche et des versions complètes, déjà associées à un boitier ou à un cadre, sont également disponibles.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d'appareillages Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance, c'est la gamme pour résister aux environnements sévères. Disposant des fonctions clés essentielles, Mureva Styl peut être enrichie avec les fonctions de la gamme Unica grâce à l'adaptateur 45x45. Plus ingénieux et brillant pour plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients ! Schneider Electric propose toute une solution de produits étanches et robustes pour compléter votre installation : Mureva Tubes, Mureva Box,Murafix, Instaclips et Instacables, ...
Quelques mots du fabricant :
- Permet d'actionner deux circuits simultanément
- Facile à installer : le mécanisme se clipse et se déclipse sans outil
- Pour des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue
- Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance
- Gris anthracite, la couleur tendance pour sublimer les espaces


