Schneider Electric - Mureva Styl - Interrupteur bipolaire - composable - IP55 - IK08 - blanc - MUR39033

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

type de commutation:

interrupteur bipolaire

nombre de bascules d'actionnement:

1
Voir les options disponibles2

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • type de commutation - interrupteur bipolaire

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - installation intégrée

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480789182

Réf. Sonepar

01887078918

Réf. Fournisseur

MUR39033

Marque

Schneider Electric

type de commutation:

interrupteur bipolaire

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

installation intégrée

couleur:

blanc

composition:

mécanisme complet avec cadre

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

non

fonction d'éclairage:

éclairé sous tension

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

16 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne automatique

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

40 mm

profondeur d'appareil:

60 mm

profondeur d'encastrement:

10 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Mureva Styl - Mécanisme seul - interrupteur bipolaire - 16 AX - 250 V CA - blanc RAL 9003 - CE | NF - IP55 - IK08 - auto-extinguible

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cet interrupteur bipolaire 16AX, composable, étanche IP55 et robuste IK08, permet d'actionner deux circuits simultanément. Il s'adapte à des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs. Avec sa couleur blanche, il s'adaptera à toutes vos installations !

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

MUR39033 se compose d'un mécanisme de commande à bascule avec membrane d'étanchéité avant/arrière et d'un enjoliveur simple. Il sera à associer avec un boitier pour une installation saillie ou un cadre pour une installation encastrée, de même couleur de préférence.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Cette référence vous promet une grande ergonomie de câblage lors de son installation. Le mécanisme de l'interrupteur, à connexion rapide, est fin, se clipse et se déclipse sans outil, prêt à être associé avec un boitier ou un cadre. Son doigt de commande associé à une membrane d'étanchéité se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques pour assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps.

Le saviez-vous ?

Une variante gris anthracite et des versions complètes, déjà associées à un boitier ou à un cadre, sont également disponibles.



Les Atouts de la gamme:

La gamme d'appareillages Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance, c'est la gamme pour résister aux environnements sévères. Disposant des fonctions clés essentielles, Mureva Styl peut être enrichie avec les fonctions de la gamme Unica grâce à l'adaptateur 45x45. Plus ingénieux et brillant pour plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients ! Schneider Electric propose toute une solution de produits étanches et robustes pour compléter votre installation : Mureva Tubes, Mureva Box, Murafix, Instaclips et Instacables, ...



Quelques mots du fabricant :

  • Permet d'actionner deux circuits simultanément
  • Facile à installer : le mécanisme se clipse et se déclipse sans outil
  • Pour des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue
  • Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance
  • Blanc, la couleur design pour s'adapter aux espaces