Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Mureva Styl - Interrupteur bipolaire - saillie - IP55 - IK08 connex auto - gris - MUR35033

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

type de commutation:

interrupteur bipolaire

nombre de bascules d'actionnement:

1
Voir les options disponibles2

mode de pose:

saillie
Voir les options disponiblesencastré

couleur:

anthracite
Voir les options disponiblesblanc

Caractéristiques principales

  • type de commutation - interrupteur bipolaire

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - saillie

  • couleur - anthracite

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480789175

Réf. Sonepar

01887078917

Réf. Fournisseur

MUR35033

Marque

Schneider Electric

type de commutation:

interrupteur bipolaire

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

saillie

couleur:

anthracite

composition:

mécanisme complet avec plaque

nombre de modules (construction modulaire):

1

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7016

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

non

fonction d'éclairage:

éclairé sous tension

pays de fabrication:

POLOGNE

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

16 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne automatique

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

76 mm

hauteur d'appareil:

76 mm

profondeur d'appareil:

64 mm

profondeur d'encastrement:

10 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Mureva Styl - Produit complet - bipolaire - 16 AX - 250 V CA - gris RAL 7016 - Entrées de câble : Easy Valve Access Ø 6 à 20mm - CE | NF - IP55 - IK08 - auto-extinguible

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric