Schneider Electric - Mureva Styl - Joint complémentaire - IP55 - MUR34007

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Mureva Styl - Joint complémentaire - IP55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480892202

Réf. Sonepar

01887089220

Réf. Fournisseur

MUR34007

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Non

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

largeur:

71 mm

hauteur:

71 mm

profondeur:

26 mm

Mureva Styl - accessoire pour cadre pour montage encastré - joint transparent complémentaire pour mur avec état de surface grossier (crépis) - Utilisation intérieur/extérieur - Dim. en saillie (mm) 71 x 71 x IP44 - IK08 - Vente par 1

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce joint est un produit complémentaire à la gamme encastrée Mureva Styl, dédiée aux environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs. Il est à utiliser dans le cas de murs avec un état de surface très grossier et permettra une meilleure étanchéité de l'installation encastrée. Compatible avec les boites d'encastrements du marché, il s'adaptera à votre installation !

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

MUR34007 se compose d'une pièce plastique. Il sera à monter entre la boite d'encastrement et le cadre Mureva Styl.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Cette référence vous promet une grande ergonomie de câblage lors de son installation. Elle s'installera entre la boite d'encastrement et le cadre Mureva Styl, avant l'installation de celui-ci. La robustesse et l'étanchéité de la fonction sera améliorée.



Les Atouts de la gamme:

La gamme d'appareillages Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance, c'est la gamme pour résister aux environnements sévères. Disposant des fonctions clés essentielles, Mureva Styl peut être enrichie avec les fonctions de la gamme Unica grâce à l'adaptateur 45x45. Plus ingénieux et brillant pour plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients ! Schneider Electric propose toute une solution de produits étanches et robustes pour compléter votre installation : Mureva Tubes, Mureva Box, Murafix, Instaclips et Instacables, ...



Quelques mots du fabricant :

  • Permet une meilleure étanchéité de l'installation encastrée
  • Grande ergonomie de câblage pour une installation simplifiée
  • Pour des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue
  • Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance
  • Compatible avec les boites d'encastrements du marché

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric