Schneider Electric - Mureva Styl - Lot de 60 2P+T avec cadre - étanche blanc -sans emballage unitaire - MUR39036P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
blancCaractéristiques principales
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 1
couleur - blanc
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606486825815
Réf. Sonepar
01887682581
Réf. Fournisseur
MUR39036P
Marque
Schneider Electric
modèle:
broche de contact de protection
nombre d'unités:
1
couleur:
blanc
mode de pose:
encastré
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
2
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne automatique
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
encastrement isolé:
Non
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation avec vis
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Non
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
250 V
fréquence:
50...60 Hz
adapté à la classe de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
largeur d'appareil:
83 mm
hauteur d'appareil:
83 mm
profondeur d'appareil:
46 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
type de contact de protection:
rond
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette prise Mureva Styl dispose d'un cadre. La configuration du pôle de sortie est 2P+E. Elle offre un connexion par borne sans vis. Sa prise correspond à la norme française. L'ensemble est complet. Il peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur. Il est résistant aux agents chimiques comme l'alcool, l'acide A-lactique, l'eau savonneuse, l'eau de Javel diluée. Le courant nominal est de 16A et la tension de fonctionnement nominale est de 250V CA. Ce dispositif permet un montage encastré. Il est blanc, fabriqué en polycarbonate. Il fonctionne entre -5 et 45°C. Son indice de protection est IP55. Le degré de protection est IK08. La prise comprend des vis pour l'installation. Le lot contient 60 unités. Mureva Styl regorge de nouvelles fonctionnalités pratiques et est conçu pour résister aux conditions extérieures difficiles. Sa conception ergonomique avancée permet une installation sans effort.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


