Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Mureva Styl - Triple PC 2P+T horiz. précâblée - saillie - IP55 - IK08 - blanc - MUR36039

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Mureva Styl - Triple PC 2P+T horiz. précâblée - saillie - IP55 - IK08 - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

3

couleur:

blanc

mode de pose:

saillie
Voir les options disponiblesencastré

Caractéristiques principales

  • modèle - broche de contact de protection

  • nombre d'unités - 3

  • couleur - blanc

  • mode de pose - saillie

  • courant nominal - 16 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606489514013

Réf. Sonepar

01887951401

Réf. Fournisseur

MUR36039

Marque

Schneider Electric

modèle:

broche de contact de protection

nombre d'unités:

3

couleur:

blanc

mode de pose:

saillie

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

6

nombre de pôles coupés (plats):

0

avec voyant indicateur:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

3

nombre de prises commutables:

0

nombre de phases:

1

impression/marquage:

degré de protection (IP)

type de connexion:

borne automatique

avec volet de protection:

Oui

avec eclips / protection enfant:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

finition métallique:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

mécanisme d'éjection:

Non

encastrement isolé:

Non

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation avec vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Non

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

250 V

fréquence:

50...60 Hz

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0 mA

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

largeur d'appareil:

218 mm

hauteur d'appareil:

76 mm

profondeur d'appareil:

57 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

type de contact de protection:

rond

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Mureva Styl - Triple prise de courant - Standard français - saillie - produit complet - 2P+T - 16A 250VCA - de 1 à 2,5 mm² - Entrées de câble Easy Valve Access Ø 6 à 12mm - blanc RAL 9003 - NF - IP55 IK08 - auto-extinguible - 76x218 mm

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric