Schneider Electric - Mureva Styl - Va et vient - complet encastré - IP55 - IK08 connex auto - gris - MUR35037

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

type de commutation:

va-et-vient
Voir les options disponiblesinterrupteur bipolaire
Voir les options disponiblesinverseur

nombre de bascules d'actionnement:

1
Voir les options disponibles2

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

Spécificités essentielles

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606482164017

Réf. Sonepar

01887216401

Réf. Fournisseur

MUR35037

Marque

Schneider Electric

type de commutation:

va-et-vient

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

composition:

mécanisme complet avec cadre

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7021

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

non

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

non disponible

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne automatique

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

80 mm

hauteur d'appareil:

80 mm

profondeur d'appareil:

76 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

anthracite

Mureva Styl - Va-et-vient - encastré - produit complet livré avec cadre - 10AX 250VCA - gris RAL 7016 - IP55 - IK08

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cet interrupteur va-et-vient 10AX gris, en saillie, étanche IP55 et robuste IK08, permet de commander un éclairage. Il s'adapte à des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

MUR35037 est un produit livré complet et prêt à l'emploi qui se compose d'un cadre, d'un mécanisme de commande à bascule avec membrane d'étanchéité avant/arrière et d'un enjoliveur simple.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Cette référence promet une grande ergonomie de câblage. Le cadre est compatible avec les boites d'encastrements du marché et un joint à l'arrière de celui-ci garantit l'étanchéité de l'installation en s'adaptant aux différentes surfaces de murs. De plus, un ajustement du niveau d'horizontalité est possible sur quelques degrés. Enfin, le mécanisme de l'interrupteur, à connexion rapide, est fin, se clipse et se déclipse sans outil. Son doigt de commande, associé à une membrane d'étanchéité qui se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques, assure une robustesse et étanchéité durables dans le temps.

Le saviez-vous ?

MUR35037 se transforme facilement en bouton poussoir à l’aide d’un ressort Ovalis ou Odace. Des enjoliveurs lumineux et voyants LED peuvent également y être associés. Une variante blanche est également disponible ainsi que des versions en saillie et composables pour s'adapter à tous vos espaces.



Les Atouts de la gamme:

La gamme d'appareillages Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance, c'est la gamme pour résister aux environnements sévères.



Quelques mots du fabricant :

  • Interrupteur va et vient permettant de commander un éclairage
  • Etanche IP55 et robuste IK08 pour une installation intérieure ou extérieure
  • Esthétique pour une mise en avant de vos espaces
  • Livré complet avec son cadre pour une installation et fixation sur une boite d'encastrement
  • Grande facilité d'installation