Schneider Electric - Mureva, te pour tube GT 4554 - D16 mm - Noir - IP40 - IMT35224

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Mureva, te pour tube GT 4554 - D16 mm - Noir - IP40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 16 mm

  • angle - 90...90 °

  • modèle - ouvert

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480385810

Réf. Sonepar

00020038581

Réf. Fournisseur

IMT35224

Marque

Schneider Electric

diamètre externe:

16 mm

angle:

90...90 °

modèle:

ouvert

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

surface polie:

Oui

Mureva, té pour tube GT 4554 - Ø16 mm - Noir - IP40