🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - NetShelter - Passe-câbles vertical - Rack - 2/4 montants - H213x L30cm - 2 côtés - AR8675

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - support/guide de câbles

  • matériau - plastique

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • couleur - noir

  • largeur - 304 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304291619

Réf. Sonepar

01887000673

Réf. Fournisseur

AR8675

Marque

Schneider Electric

modèle:

support/guide de câbles

matériau:

plastique

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

couleur:

noir

largeur:

304 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

hauteur:

2134 mm

longueur:

2134 mm

diamètre:

304 mm

NetShelter - Passe-câbles vertical - pour racks à 2 et 4 montants - H 213 cm x L 30cm - à deux côtés avec portes

Les Atouts de l'article:

Ce passe-câbles vertical haute capacité de 30 cm de largeur et de 213 cm de hauteur est conçu pour les racks à 2 et 4 montants.Le produit est livré avec des portes, un guide d'installation, un matériel de montage et 3 supports intermédiaires.Il facilite l'accès aux équipements et réduit les risques de désordre et d'endommagement des câbles.Il permet de maximiser l'espace disponible et d'optimiser l'efficacité du système de câblage. Ce produit est certifié UL et répond normes de conformité et RoHS.



Quelques mots du fabricant :

  • Organisation optimale des câbles
  • Prévention des problèmes de gestion des câbles
  • Conformité aux normes de sécurité et environnementales

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric