nouveau

Schneider Electric - Netshelter - Rack PDU 9000 commuté - 0U 16A 230V - (21) C13 & (3) C19, CEI309 - APDU9959EU3

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de fixation - autre

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - vertical

  • longueur du câble - 3 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304356295

Réf. Sonepar

01887356295

Réf. Fournisseur

APDU9959EU3

Marque

Schneider Electric

dimension de fixation:

autre

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

0

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

vertical

longueur du câble:

3 m

nombre de prises avec contact de terre:

21

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de prises C13:

21

nombre de prises C19:

3

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

largeur:

55 mm

hauteur:

1794 mm

pays de fabrication:

INDE

tension d'alimentation:

230 V

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Oui

avec mètre:

Non

fonction de commande:

Oui

SNMP:

Oui

avec affichage:

Oui

évaluation:

autre

avec affichage LED:

Oui

avec fusible:

Oui

ampèremètre:

Oui

mesure de la température:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

couleur:

noir

nombre de raccordements USB:

0

nombre de ports RJ45:

0

avec parasurtenseur:

Non

Netshelter - Rack PDU 9000 commuté - 0U 16A 230V - (21) C13 & (3) C19, Entrée CEI309 2P+T 16A CEI 60320 C20

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric