Non retournablenouveau

Schneider Electric - NetShelter Rack PDU Advanced 11k series, Contrôlé, 0U, 3PH, 415V, 80/100A - APDU11550SW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de fixation - autre

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 36

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - vertical

  • longueur du câble - 3 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304775638

Réf. Sonepar

01887775638

Réf. Fournisseur

APDU11550SW

Marque

Schneider Electric

dimension de fixation:

autre

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

36

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

vertical

longueur du câble:

3 m

nombre de prises avec contact de terre:

0

dimensions de montage:

0 mm

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de phases:

3

nombre de prises C13:

18

nombre de disjoncteurs:

18

nombre de prises C19:

18

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

longueur:

85 mm

largeur:

85 mm

hauteur:

1980 mm

profondeur:

85 mm

tension d'alimentation:

415 V

catégorie de surtension:

2

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Oui

avec mètre:

Oui

fonction de commande:

Oui

SNMP:

Oui

avec affichage:

Oui

évaluation:

à distance

avec affichage LED:

Non

avec fusible:

Non

ampèremètre:

Oui

mesure de la température:

Oui

avec matériau de fixation:

Non

couleur:

noir

nombre de raccordements USB:

2

nombre de ports RJ45:

3

avec parasurtenseur:

Non

NetShelter Rack PDU Advanced 11k series, Contrôlé, 0U, Vertical, 3PH, 415V, 80/100A, 36 prises

Les Atouts de l'article:

La PDU en rack APC NetShelter Advanced (série 11K) fournit une distribution d’alimentation fiable à l’équipement informatique dans les racks de serveur et/ou de réseau sous forme ZeroU. La mesure de l'alimentation au niveau de la PDU fournit une visibilité de l'alimentation et une notification des surcharges potentielles. 50 % des prises du modèle sont conçues comme des prises combinées 4 en 1 qui peuvent être utilisées comme prise C13, C19, C15 ou C21 pour offrir une flexibilité de déploiement inégalée. Les prises des PDU sont identifiées par un code couleur et étiquetées par disjoncteur. Échangez en direct la carte de gestion réseau 3 pour minimiser les temps d’arrêt dans l’éventualité peu probable d’un événement d’alimentation de la carte. La PDU en rack s'intègre à EcoStruxure IT via une carte de gestion réseau 3 et peut être accessible et configurée via le Web, SNMP et une interface en ligne de commande (CLI). Évaluée pour fonctionner jusqu’à 60 °C (140 °F) à pleine charge, ce modèle garantit la fiabilité et la disponibilité même dans les déploiements haute densité d’aujourd’hui. Un port Gigabit Ethernet/réseau (10/100/1000) améliore et normalise la connectivité réseau. Deux ports de liaison peuvent être branchés en cascade sur un maximum de 32 PDU, avec une fonctionnalité de partage de port réseau (NPS) pour permettre le partage de l’alimentation entre les PDU en rack du groupe en cascade. Suivez ou facturez la consommation électrique en toute confiance avec une précision de mesure de 1 %. Deux ports de capteur d'environnement permettent de connecter des capteurs en option (vendus séparément). Pour les déploiements de datacenters dans plusieurs régions, ces PDU possèdent les certifications suivantes : UL, CE, CSA, UKCA, Nemiko, PSE, KC, China RoHS, RCM et CMIM. Le cordon d’alimentation de ce modèle est 5125P6W 100 A et comporte 18 prises C13/C15 et 18 prises C13/C15/C19/C21. Un cordon d’alimentation de 3 mètres (9,8 pieds) facilite l’accès de la PDU à l’alimentation électrique.



Quelques mots du fabricant :

  • Idéale pour les applications d’IA et d’autres applications à haute densité
  • La conception des prises combinées 4 en 1 agit comme prise C13, C15, C19 et C21 pour 50 % des prises
  • Cybersécurité renforcée et compatibilité avec EcoStruxure IT
  • 1 an d’abonnement gratuit à Secure NMC3 System

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric