Schneider Electric - NetShelter Rack PDU Advanced 11k series, Contrôlé Mesuré par prise, 0U, 3PH - APDU11590SM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension de fixation - autre
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 48
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
sens de montage - vertical
longueur du câble - 3 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304775614
Réf. Sonepar
01887775614
Réf. Fournisseur
APDU11590SM
Marque
Schneider Electric
dimension de fixation:
autre
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
48
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
sens de montage:
vertical
longueur du câble:
3 m
nombre de prises avec contact de terre:
0
dimensions de montage:
0 mm
finition du raccordement électrique:
autre
nombre de phases:
3
nombre de prises C13:
24
nombre de disjoncteurs:
16
nombre de prises C19:
24
nombre de prises C20:
0
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
longueur:
85 mm
largeur:
85 mm
hauteur:
2030 mm
profondeur:
85 mm
tension d'alimentation:
415 V
catégorie de surtension:
2
filtre anti-parasite réseau:
Non
commutable:
Oui
avec mètre:
Oui
fonction de commande:
Oui
SNMP:
Oui
avec affichage:
Oui
évaluation:
à distance
avec affichage LED:
Oui
avec fusible:
Non
ampèremètre:
Oui
mesure de la température:
Oui
avec matériau de fixation:
Non
couleur:
noir
nombre de raccordements USB:
2
nombre de ports RJ45:
3
avec parasurtenseur:
Non
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


