nouveau

Schneider Electric - NetShelter Rack PDU Advanced 11k series, Mesuré, 0U, 3PH, 415V, 80/100A - APDU11550ME

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de fixation - autre

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 36

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - vertical

  • longueur du câble - 3 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304775621

Réf. Sonepar

01887775621

Réf. Fournisseur

APDU11550ME

Marque

Schneider Electric

dimension de fixation:

autre

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

36

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

vertical

longueur du câble:

3 m

nombre de prises avec contact de terre:

0

dimensions de montage:

0 mm

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de phases:

3

nombre de prises C13:

18

nombre de disjoncteurs:

18

nombre de prises C19:

18

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

longueur:

87 mm

largeur:

59 mm

hauteur:

1750 mm

profondeur:

87 mm

tension d'alimentation:

415 V

catégorie de surtension:

2

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Non

avec mètre:

Oui

fonction de commande:

Non

SNMP:

Oui

avec affichage:

Oui

évaluation:

à distance

avec affichage LED:

Non

avec fusible:

Non

ampèremètre:

Oui

mesure de la température:

Oui

avec matériau de fixation:

Non

couleur:

noir

nombre de raccordements USB:

2

nombre de ports RJ45:

3

avec parasurtenseur:

Non

NetShelter Rack PDU Advanced 11k series, Mesuré, 0U, Vertical, 3PH, 415V, 80/100A, 36 prises

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric