Schneider Electric - NFC CONTROL RELAY 3-PHASES NFC CONTROL 3-PHASES MULTIFUNCTI - RMNF22TB30
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d’alimentation - AC
fonction surveillance d'ordre de phase - Oui
plage de mesure de la tension - 0...0 V
avec pinces amovibles - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489591120
Réf. Sonepar
01887959112
Réf. Fournisseur
RMNF22TB30
Marque
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d’alimentation:
AC
fonction surveillance d'ordre de phase:
Oui
plage de mesure de la tension:
0...0 V
avec pinces amovibles:
Non
fonction détection d'erreurs de phase:
Oui
fonction détection de sous-tension:
Oui
fonction détection de surtension:
Oui
fonction détection d'asymétrie:
Oui
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
300 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
300 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
largeur:
22.5 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
99 mm
pays de fabrication:
INDONESIE
tension d'alimentation CA 60 Hz:
120...480 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


