Non retournable

Schneider Electric - NTC 1,5M IP68 6X20 -50 11 0DC GREY - TM1STNTCSN62015

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • lieu d'utilisation - tube ascendant

  • technologie - autre

  • nombre de points de mesure - 1

  • plage de mesure de la température - -50...110 °C

  • avec matériau de fixation - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480761744

Réf. Sonepar

01887076174

Réf. Fournisseur

TM1STNTCSN62015

Marque

Schneider Electric

lieu d'utilisation:

tube ascendant

technologie:

autre

nombre de points de mesure:

1

plage de mesure de la température:

-50...110 °C

avec matériau de fixation:

Non

montage mural:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

convient pour montage dans conduit d’aération:

Oui

montage de tube possible:

Oui

adapté à l'air:

Oui

adapté aux liquides:

Oui

adapté aux gaz:

Oui

avec boîtier:

Oui

élément de capteur à l'intérieur du boîtier:

Oui

élément de capteur à l'extérieur du boîtier:

Non

câble fixe sur capteur:

Oui

longueur du câble:

1.5 m

longueur du capteur:

20 mm

longueur d'enfichage:

20 mm

pays de fabrication:

ITALIE

matériau élément:

autre

mesure de température active:

Non

mesure passive de la température:

Oui

mesure de la température moyenne:

Non

mesure du CO1:

Non

mesure des COV:

Non

mesure de l'humidité relative de l'air:

Non

mesure de l'humidité absolue de l'air:

Non

mesure de l'enthalpie:

Non

mesure du point de rosée:

Non

mesure des particules (PM):

Non

paramétrage offset possible:

Non

représentation de tendance:

Non

mémorisation possible des défaillances:

Non

type de capteur:

NTC, 10K

tolérance:

1 %

potentiomètre avec bouton de réglage:

Non

supporte protocole BACnet:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour MP (multipoint):

Non

supporte le protocole KNX:

Non

technologie LoRa:

Non

NFC (Near Field Communication):

Non

Bluetooth:

Non

compatible Wi-Fi:

Non

bouton-poussoir de mise en veille:

Non

sans fil:

Non

avec affichage:

Non

type d'alimentation électrique:

sans

finition du raccordement électrique:

autre

avec protection contre l'inversion de polarité:

Non

nombre de signaux de sortie:

1

antidéflagration:

Non

indice de protection (IP):

IP68

hauteur boîtier:

6 mm

largeur boîtier:

20 mm

couleur du boîtier/corps:

noir

résistant aux UV:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Modicon M17. - Accessoire de gestion thermique - Sonde - NTC 1,5M IP68 6X20 -50 11 0DC GREY - Gamme dédiée aux applications HVAC

Les Atouts de l'article:

Cet accessoire de mesure fait partie de la gamme Modicon M171/M172/M173, une offre de contrôle pour les applications de HVAC/pompage. Cette sonde contrôle le niveau de température de moins 50 à 110 degrés Celsius. Cette sonde de température est certifiée IP 68 et équipée d'un câble à deux conducteurs de 1,5 mètre. Il s'agit d'une sonde NTC. Il est équipé d'un câble à 2 conducteurs pour le raccordement électrique côté contrôleur. Le câble mesure 1,5 m. Il mesure 20 mm de long, 6 mm de large et pèse 0,144 kg. Elle est conçue pour contrôler la température dans les applications de HVAC ou de pompage. Il est vendu dans un emballage d’une pièce Il dispose d'un mode de fixation à clip. Les contrôleurs Modicon M171/M172/M173 sont conçus pour des solutions d’automatisme complètes pour les machines de HVAC et de pompage. La gamme Modicon M171/M172/M173 est destinée aux OEM et permet d’optimiser la rentabilité ou l’efficacité énergétique dans les applications de HVAC.



Quelques mots du fabricant :

  • Les contrôleurs logiques Modicon M171/M172/M173 permettent d’optimiser la rentabilité/l’efficacité énergétique
  • Réduisez les délais de commercialisation grâce au logiciel de programmation intuitif Ecostruxure Machine Expert - HVAC
  • Toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour concevoir et construire des machines plus rentables sont intégrées
  • Les blocs de fonction d’application réduisent la consommation d’énergie et améliorent l’efficacité du système
  • Restez connecté partout grâce à la connectivité GTC et au serveur Web intégré

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric