Schneider Electric - NTC 3,0M IP68 6X20 -50 11 0DC GREY - TM1STNTCSN62030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
lieu d'utilisation - tube ascendant
technologie - autre
nombre de points de mesure - 1
plage de mesure de la température - -50...110 °C
avec matériau de fixation - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480761751
Réf. Sonepar
01887076175
Réf. Fournisseur
TM1STNTCSN62030
Marque
Schneider Electric
lieu d'utilisation:
tube ascendant
technologie:
autre
nombre de points de mesure:
1
plage de mesure de la température:
-50...110 °C
avec matériau de fixation:
Non
montage mural:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
convient pour montage dans conduit d’aération:
Oui
montage de tube possible:
Oui
adapté à l'air:
Oui
adapté aux liquides:
Oui
adapté aux gaz:
Oui
avec boîtier:
Oui
élément de capteur à l'intérieur du boîtier:
Oui
élément de capteur à l'extérieur du boîtier:
Non
câble fixe sur capteur:
Oui
longueur du câble:
3 m
longueur du capteur:
20 mm
longueur d'enfichage:
20 mm
pays de fabrication:
ITALIE
matériau élément:
autre
mesure de température active:
Non
mesure passive de la température:
Oui
mesure de la température moyenne:
Non
mesure du CO1:
Non
mesure des COV:
Non
mesure de l'humidité relative de l'air:
Non
mesure de l'humidité absolue de l'air:
Non
mesure de l'enthalpie:
Non
mesure du point de rosée:
Non
mesure des particules (PM):
Non
paramétrage offset possible:
Non
représentation de tendance:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
type de capteur:
NTC, 10K
tolérance:
1 %
potentiomètre avec bouton de réglage:
Non
supporte protocole BACnet:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour MP (multipoint):
Non
supporte le protocole KNX:
Non
technologie LoRa:
Non
NFC (Near Field Communication):
Non
Bluetooth:
Non
compatible Wi-Fi:
Non
bouton-poussoir de mise en veille:
Non
sans fil:
Non
avec affichage:
Non
type d'alimentation électrique:
sans
finition du raccordement électrique:
autre
avec protection contre l'inversion de polarité:
Non
nombre de signaux de sortie:
1
antidéflagration:
Non
indice de protection (IP):
IP68
hauteur boîtier:
6 mm
largeur boîtier:
20 mm
couleur du boîtier/corps:
noir
résistant aux UV:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Cet accessoire de mesure fait partie de la gamme Modicon M171/M172/M173, une offre de contrôle pour les applications de HVAC/pompage. Cette sonde contrôle le niveau de température de moins 50 à 110 degrés Celsius. Cette sonde de température a un indice IP 68 et est équipée d'un câble à deux conducteurs de 3 mètres. Il s'agit d'une sonde NTC. Il est équipé d'un câble à 2 conducteurs pour le raccordement électrique côté contrôleur. Le câble mesure 3 m. Il mesure 20 mm de long, 6 mm de large et pèse 0,175 kg. Elle est conçue pour contrôler la température dans les applications de HVAC ou de pompage. Il est vendu dans un emballage d’une pièce Il dispose d'un mode de fixation à clip. Les contrôleurs Modicon M171/M172/M173 sont conçus pour des solutions d’automatisme complètes pour les machines de HVAC et de pompage. La gamme Modicon M171/M172/M173 est destinée aux OEM et permet d’optimiser la rentabilité ou l’efficacité énergétique dans les applications de HVAC.
Quelques mots du fabricant :
- Les contrôleurs logiques Modicon M171/M172/M173 permettent d’optimiser la rentabilité/l’efficacité énergétique
- Réduisez les délais de commercialisation grâce au logiciel de programmation intuitif Ecostruxure Machine Expert - HVAC
- Toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour concevoir et construire des machines plus rentables sont intégrées
- Les blocs de fonction d’application réduisent la consommation d’énergie et améliorent l’efficacité du système
- Restez connecté partout grâce à la connectivité GTC et au serveur Web intégré
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


