Schneider Electric - Odace 2011 - 2 demi enjoliveur anthracite - livré sans LED - S540298

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage - sans
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - anthracite
numéro RAL (équivalent) - 7021
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480706998
Réf. Sonepar
01887070699
Réf. Fournisseur
S540298
Marque
Schneider Electric
modèle:
bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage:
sans
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
anthracite
numéro RAL (équivalent):
7021
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
L'enjoliveur Odace sans LED S540298 de Schneider Electric est de couleur anthracite. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Cet appareil a un degré de protection IP21D. Avec 3 x 4 modules. Il est sans halogène et il ne contient ni mercure ni métaux lourds. Etant fait de PC, matériau thermoplastique ABS-UV stabilisé, ce enjoliveur sans LED est assez fiable et résistant. Cet enjoliveur sans LED est également exempt de SVHC (substances extrêmement préoccupantes).
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


