Schneider Electric - Odace 2011 - 2 demi enjoliveur - blanc - livré 2 LED bleu 0 -15mA - S520298

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage - sans
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9003
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480319624
Réf. Sonepar
01887031962
Réf. Fournisseur
S520298
Marque
Schneider Electric
modèle:
bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage:
sans
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
L'enjoliveur à LED S520298 Odace de Schneider Electric est blanc avec 2 culbuteurs. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Il a un degré de protection IP21D. Le mode de fixation de cet appareil est par clips. La plaque centrale à bascule avec LED est en PC, thermoplastique ABS stabilisé aux UV, ce qui la rend aussi résistante que possible. Cet enjoliveur à LED est également exempt de SVHC (substances extrêmement préoccupantes). Cet appareil est qualifié de produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses. Il est sans halogène et il ne contient pas de mercure. L'indice de protection IP de cet appareil est IP21D.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


