Schneider Electric - Odace 2011 - blanc - enjoliveur double va-et-vient et / ou poussoir - S520614

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage - sans
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9003
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480677168
Réf. Sonepar
01887067716
Réf. Fournisseur
S520614
Marque
Schneider Electric
modèle:
bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage:
sans
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
La platine centrale Odace S520614 de Schneider Electric est de couleur blanche. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Le mode de fixation de cet appareil est par clips. Cet appareil a un degré de protection IP21D. La plaque centrale de bascule est en ABS thermoplastique stabilisé aux UV, ce qui la rend aussi résistante que possible. Cette plaque centrale à bascule est également exempte de SVHC (substances extrêmement préoccupantes). La finition de la surface est brillante. Cet appareil est également respectueux de l'environnement. Il est sans halogène et il ne contient ni mercure ni métaux lourds.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


