Schneider Electric - Odace 2011 - blanc - enjoliveur seul prise de courant 2P+T 16A - S520659

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - autre
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480677175
Réf. Sonepar
01887067717
Réf. Fournisseur
S520659
Marque
Schneider Electric
utilisation:
autre
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
plaque totale
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
pays de fabrication:
ESPAGNE
type de fixation:
autre
nombre de modules (construction modulaire):
1
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
8.2 mm
finition des contacts:
femelle
raccords isolés:
Non
Les Atouts de l'article:
La plaque centrale Odace S520659 de Schneider Electric est de couleur blanche. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Son mode de fixation est par clips. La plaque centrale est en ABS thermoplastique stabilisé aux UV, ce qui la rend aussi résistante que possible. Cette plaque centrale est également exempte de SVHC (substances extrêmement préoccupantes). Il est sans halogène et il ne contient ni mercure ni métaux lourds. La finition de la surface est brillante.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


