Schneider Electric - Odace 2011 - blanc - enjoliveur seul va-et-vient et poussoir - S520604

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage - sans
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9003
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480677151
Réf. Sonepar
01887067715
Réf. Fournisseur
S520604
Marque
Schneider Electric
modèle:
bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage:
sans
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
La platine centrale Odace S520604 de Schneider Electric est de couleur blanche. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Son mode de fixation est par clips. Cet appareil a un degré de protection IP21D. Fabriqué en matériau thermoplastique ABS stabilisé aux UV, ce enjoliveur est très fiable et résistant. Cette plaque centrale à bascule est également exempte de SVHC (substances extrêmement préoccupantes). La finition de la surface est brillante. Il est sans halogène et il ne contient ni mercure ni métaux lourds
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


