Schneider Electric - Odace 2011 - blanc - prise optique 1 sortie - compléter avec VDIB6072001 - S520404
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - autre
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480495915
Réf. Sonepar
01887049591
Réf. Fournisseur
S520404
Marque
Schneider Electric
utilisation:
autre
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Oui
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
incliné
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
pays de fabrication:
ESPAGNE
type de fixation:
autre
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
27 mm
finition des contacts:
femelle
raccords isolés:
Non
Les Atouts de l'article:
La plaque centrale fibre optique Odace S520404 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique de couleur blanche. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Son mode de fixation est par griffes. Afin de prendre soin de l'environnement et de votre santé, elle ne contient ni mercure ni métaux lourds. La plaque centrale fibre optique est en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, thermoplastique ABS stabilisé aux UV, ce qui la rend aussi résistante que possible. Cette plaque centrale en fibre optique est également exempte de SVHC (substances extrêmement préoccupantes). La finition de la surface est brillante. Cet appareil est qualifié de produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses. Il est sans halogène.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


