Schneider Electric - Odace 2011 - chargeur USB C 65W - forte puissance - anth - S540406

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de sortie max. - 3000 mA

  • mode de pose - autre

  • couleur - anthracite

  • modèle - autre

  • tension de fonctionnement - 100...240 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482068964

Réf. Sonepar

01887206896

Réf. Fournisseur

S540406

Marque

Schneider Electric

courant de sortie max.:

3000 mA

mode de pose:

autre

couleur:

anthracite

modèle:

autre

tension de fonctionnement:

100...240 V

fréquence:

50...60 Hz

type de connexion:

borne à vis

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

39 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

adapté à la classe de protection (IP):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

traitement antibactérien:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Odace - chargeur USB C 65W - anthracite - forte puissance pour charge rapide appareils mobiles ordinateurs et smartphones - protocole PD3.0 pour le type C - compatible type A QC3.0 - cache protection peinture

Les Atouts de l'article:

Ce chargeur USB-C PD Schneider Electric dispose d'une puissance de sortie de 65W et convient à tout environnement intérieur et à toute alimentation électrique encastrée. Ce chargeur est équipé de la technologie de charge avancée USB-C Power Delivery (PD), améliorant les performances de charge de la batterie. Il négocie intelligemment le taux de puissance maximal et prend en charge les dernières technologies de charge de batterie. Il est également rétrocompatible. Le chargeur permet une charge rapide optimale pour les ordinateurs portables, les smartphones et les appareils tels que les écouteurs ou les casques. Il s'agit d'un dispositif OVC III qui comprend une protection contre la surchauffe, les courts-circuits, les courants d'appel et les surintensités. L'USB-C fournit une puissance de charge rapide maximale de 65W pour les ordinateurs portables et les tablettes. Il prend en charge les protocoles PD et propriétaires : 5V 3A 15W | 9V 3A 27W | 12V 3A 36W | 15V 3A 45W | 20V 3,25 A 65W. Les ports USB haute durabilité permettent >10 000 cycles d'accouplement. Il dispose de 2 bornes à vis avec tête de vis pozidriv N°1. Il a une bonne capacité de câblage pour les câbles rigides et flexibles avec une section de câble de 2 x 0,75 à 2 x 2,5mm². La longueur de dénudage des fils est de 7 à 9mm. La puissance en veille est <0,08W et la tension d'entrée est de 220-240VAC à 50-60Hz. Sa durée de vie est de 30 000 heures avec une puissance de sortie de 65W à 25°C. Le produit permet un montage encastré. Il est anthracite (RAL 7021). Il est en plastique. Ses degrés de protection sont IP20 et IK04. La température de fonctionnement est comprise entre 0°C et 40°C. La gamme Odace vous permet d'équiper votre maison grâce à des solutions pratiques et ergonomiques pour plus de confort, sécurité et connectivité. Les dispositifs de câblage Odace sont conçus pour une installation facile. Ils sont testés individuellement en usine pour plus de sécurité et fiabilité. Le produit dispose d'une déclaration de conformité (UE), d'un rapport CB et d'une certification EAC. Il est conforme aux normes EN-IEC 62368-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, EN 50032, EN 55035, EcoDesign 2019/1782/EC, EN 50563, RoHS, REACH.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric