Schneider Electric - Odace 2011 - chargeur USB C 65W - forte puissance - blanc - S520406

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de sortie max. - 3000 mA
mode de pose - autre
couleur - blanc
modèle - autre
tension de fonctionnement - 100...240 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606482068926
Réf. Sonepar
01887206892
Réf. Fournisseur
S520406
Marque
Schneider Electric
courant de sortie max.:
3000 mA
mode de pose:
autre
couleur:
blanc
modèle:
autre
tension de fonctionnement:
100...240 V
fréquence:
50...60 Hz
type de connexion:
borne à vis
numéro RAL:
9003
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
39 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
adapté à la classe de protection (IP):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
traitement antibactérien:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Ce chargeur USB-C PD Schneider Electric dispose d'une puissance de sortie de 65W et convient à tout environnement intérieur et à toute alimentation électrique encastrée. Ce chargeur est équipé de la technologie de charge avancée USB-C Power Delivery (PD), améliorant les performances de charge de la batterie. Il négocie intelligemment le taux de puissance maximal et prend en charge les dernières technologies de charge de batterie. Il est également rétrocompatible. Le chargeur permet une charge rapide optimale pour les ordinateurs portables, les smartphones et les appareils tels que les écouteurs ou les casques. Il s'agit d'un dispositif OVC III qui comprend une protection contre la surchauffe, les courts-circuits, les courants d'appel et les surintensités. L'USB-C fournit une puissance de charge rapide maximale de 65W pour les ordinateurs portables et les tablettes. Il prend en charge les protocoles PD et propriétaires : 5V 3A 15W | 9V 3A 27W | 12V 3A 36W | 15V 3A 45W | 20 V 3,25 A 65W. Les ports USB haute durabilité permettent >10 000 cycles d'accouplement. Il dispose de 2 bornes à vis avec tête de vis pozidriv N°1. Il a une bonne capacité de câblage pour les câbles rigides et flexibles avec une section de câble de 2 x 0,75 à 2 x 2,5mm². La longueur de dénudage des fils est de 7 à 9mm. La puissance en veille est <0,08W et la tension d'entrée est de 220-240VAC à 50-60Hz. Sa durée de vie est de 30 000 heures avec une puissance de sortie de 65W à 25°C. Le produit permet un montage encastré. Il est blanc (RAL 9003). Il est en plastique. Ses degrés de protection sont IP20 et IK04. La température de fonctionnement est comprise entre 0°C et 40°C. La gamme Odace vous permet d'équiper votre maison grâce à des solutions pratiques et ergonomiques pour plus de confort, sécurité et connectivité. Les dispositifs de câblage Odace sont conçus pour une installation facile. Ils sont testés individuellement en usine pour plus de sécurité et fiabilité. Le produit dispose d'une déclaration de conformité (UE), d'un rapport CB et d'une certification EAC. Il est conforme aux normes EN-IEC 62368-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, EN 50032, EN 55035, EcoDesign 2019/1782/EC, EN 50563, RoHS, REACH.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


