Schneider Electric - Odace 2011 - enjoliveur anthracite - livré sans LED - S540297

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton-poussoir d'une pièce

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - anthracite

  • numéro RAL (équivalent) - 7021

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480706981

Réf. Sonepar

01887070698

Réf. Fournisseur

S540297

Marque

Schneider Electric

modèle:

bouton-poussoir d'une pièce

impression/marquage:

sans

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

anthracite

numéro RAL (équivalent):

7021

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

pays de fabrication:

ESPAGNE

Odace - enjoliveur anthracite - livré sans LED

Les Atouts de l'article:

L'enjoliveur Odace sans LED S540297 de Schneider Electric est de couleur anthracite. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Cet appareil a un degré de protection IP21D. Le mode de fixation de cet appareil est par clips. Cet appareil est qualifié de produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses. Il est sans halogène et il ne contient ni mercure ni métaux lourds. La plaque centrale à bascule sans LED est en PC, thermoplastique ABS-stabilisé aux UV, ce qui la rend aussi résistante que possible.Ce enjoliveur sans LED est également exempt de SVHC (substances extrêmement préoccupantes).

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric