Schneider Electric - Odace 2011 - enjoliveur - blanc - livré avec 1 LED bleu 0 -15mA - S520297

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage - sans
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9003
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480319617
Réf. Sonepar
01887031961
Réf. Fournisseur
S520297
Marque
Schneider Electric
modèle:
bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage:
sans
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
L'enjoliveur Odace à LED S520297 de Schneider Electric est blanc avec 1 enjoliveur. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Il a un degré de protection IP21D. Son mode de fixation est par clips. Etant fait de PC, matériau thermoplastique ABS-UV stabilisé, cette plaque centrale à bascule avec LED est très fiable et résistante. Cet enjoliveur à LED est également exempt de SVHC (substances extrêmement préoccupantes). Il est sans halogène et il ne contient pas de mercure. L'indice de protection IP de cet appareil est IP21D.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


