Schneider Electric - Odace 2011 - enjoliveur double va-et-vient et poussoir - anthracite - S540614

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton en 2 parties

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - anthracite

  • numéro RAL (équivalent) - 7021

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485411422

Réf. Sonepar

01887541142

Réf. Fournisseur

S540614

Marque

Schneider Electric

modèle:

bouton en 2 parties

impression/marquage:

sans

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

anthracite

numéro RAL (équivalent):

7021

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

pays de fabrication:

ESPAGNE

Odace anthracite - enjoliveur double va-et-vient et poussoir

Les Atouts de l'article:

L'enjoliveur S540614 de Schneider Electric est de couleur anthracite. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Le mode de fixation de cet appareil est par clips. Cet appareil a un degré de protection IP21D. Fabriqué en matériau thermoplastique ABS stabilisé aux UV, cet enjoliveur est très fiable et résistant. Cette plaque centrale à bascule est également exempte de SVHC (substances extrêmement préoccupantes). La finition de la surface est brillante. Il est sans halogène et il ne contient ni mercure ni métaux lourds.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric