Schneider Electric - Odace 2011 - enjoliveur seul prise RJ45 simple - anthracite - S540671

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - RJ45

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485411446

Réf. Sonepar

01887541145

Réf. Fournisseur

S540671

Marque

Schneider Electric

utilisation:

RJ45

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

plaque totale

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

34.2 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

18.2 mm

finition des contacts:

femelle

raccords isolés:

Non

Odace - enjoliveur seul prise RJ45 simple - anthracite

Les Atouts de l'article:

La plaque centrale Odace S540671 de Schneider Electric est une plaque de recouvrement de couleur anthracite. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Son mode de fixation est par clips. Il est sans halogène et il ne contient ni mercure ni métaux lourds. La plaque centrale est en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, thermoplastique ABS stabilisé aux UV, la rendant la plus résistante possible. Cette plaque centrale est également exempte de SVHC (substances extrêmement préoccupantes).

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric