Schneider Electric - Odace 2011 - enjoliveur seul va-et-vient et poussoir - anthracite - S540604

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton-poussoir d'une pièce

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - anthracite

  • numéro RAL (équivalent) - 7021

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485411415

Réf. Sonepar

01887541141

Réf. Fournisseur

S540604

Marque

Schneider Electric

modèle:

bouton-poussoir d'une pièce

impression/marquage:

sans

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

anthracite

numéro RAL (équivalent):

7021

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

pays de fabrication:

ESPAGNE

Odace anthracite - enjoliveur seul va-et-vient et poussoir

Les Atouts de l'article:

L'enjoliveur S540604 de Schneider Electric est de couleur anthracite. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Le mode de fixation de cet appareil est par clips. Cet appareil a un degré de protection IP21D. La plaque centrale de bascule est en ABS thermoplastique stabilisé aux UV, ce qui la rend aussi résistante que possible. Cette plaque centrale à bascule est également exempte de SVHC (substances extrêmement préoccupantes). La finition de la surface est brillante .Cet appareil est qualifié de produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses. Il est sans halogène et il ne contient ni mercure ni métaux lourds.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric