Schneider Electric - Odace 2011 - inter volet-roulant - blanc - 3 boutons à griffes - S525208

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

  • type de commande - bascule/rocker

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480318238

Réf. Sonepar

01887031823

Réf. Fournisseur

S525208

Marque

Schneider Electric

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

type de commande:

bascule/rocker

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

modèle:

commutateur unipolaire

nombre de pôles:

1

utilisation mécanique possible:

Oui

utilisation électronique possible:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

type de fixation:

fixation à griffes/vis

type de connexion:

borne automatique

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

tension nominale:

250 V

nombre de touches:

3

nombre de modules (construction modulaire):

1

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

31.2 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

convient pour stores vénitiens:

Non

pour volets roulants:

Oui

pour store-banne:

Non

avec verrouillage électrique:

Oui

avec verrouillage mécanique:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

31.2 mm

Odace - interrupteur 3 boutons pour volets-roulants -blanc RAL 9003 brillant -verrouillage mécanique et électrique entre haut/bas -Fix. griffes ou vis - livré avec protection peinture -6 AX - 250VCA - 3x2 bornes automatiques - IK04 - IP21D

Les Atouts de l'article:

L’interrupteur Odace S525208 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique et de griffes de couleur blanche avec 3 culbuteurs. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Il dispose d'une protection IP21D. Il s'agit d'un commutateur à 3 positions. Il atteint le niveau de protection IK04. L'indice de protection IP de cet appareil est IP21D. Il ne contient ni mercure ni métaux lourds. Son courant nominal est de 6 AX. L'interrupteur est en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, thermoplastique ABS stabilisé aux UV, le rendant aussi résistant que possible.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric