Schneider Electric - Odace 2011 - LED bleu - 5mA 12-48V - connexion clipsage - localisation - S520293
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - bouton à contact maintenu
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - bleu
tension nominale (Un) - 12...48 V
source lumineuse fournie - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480319341
Réf. Sonepar
01887031934
Réf. Fournisseur
S520293
Marque
Schneider Electric
application:
bouton à contact maintenu
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
bleu
tension nominale (Un):
12...48 V
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
socle d'enfichage
consommation électrique nominale:
5 mA
conducteur neutre nécessaire:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
Le voyant Odace S520293 de Schneider Electric est gris et la source lumineuse est bleue. Fabriqué en PC (polycarbonate) GF10 FR, cette LED est très fiable et résistant. Il est sans halogène. Cet appareil est qualifié de produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses. De plus, il est respectueux de l'environnement, avec une résistance aux UV, de l'acétone, de l'alcool, de l'ammoniaque, de l'eau de Javel, du savon liquide, de l'huile, de l'essence, du liquide de nettoyage des fenêtres. Son mode de fixation est clipsable. Il répond bien à la norme 2006/95/CEE.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric