fin de vie

Schneider Electric - Odace 2011 - permutateur - aluminium - 10A - S530205

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

type de commutation:

permutateur

nombre de bascules d'actionnement:

1
Voir les options disponibles2

couleur:

aluminium
Voir les options disponiblesbleu

Caractéristiques principales

  • type de commutation - permutateur

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480391385

Réf. Sonepar

01887039138

Réf. Fournisseur

S530205

Marque

Schneider Electric

type de commutation:

permutateur

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

encastré

couleur:

aluminium

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

nombre de modules (construction modulaire):

1

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

0

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

optionnel

fonction d'éclairage:

contrôle et orientation

type d'éclairage:

LED interchangeable

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne automatique

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

33.6 mm

profondeur d'encastrement:

18.75 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

19.75 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Odace - permutateur - aluminium - fixation par vis - 4 bornes automatiques - 10AX - 250V CA 50 Hz - IK04 - IP21 D - livré avec cache de protection peinture - certifié NF

Les Atouts de l'article:

L’interrupteur Odace S530205 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique de couleur aluminium avec 1 culbuteur. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Il dispose d'une protection IP21D. Il s'agit d'un interrupteur intermédiaire pouvant être allumé.Il ne contient ni mercure ni métaux lourds. Son mode de fixation se fait par vis. Fabriqué en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, matériau thermoplastique ABS stabilisé aux UV, cet interrupteur est très fiable et résistant. Son courant nominal est de 10 AX. Cet appareil est qualifié de produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses.