Schneider Electric - Odace 2011 - poussoir anthracite - 2 boutons pour volets-roulants - S540207

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande - autre
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480706868
Réf. Sonepar
01887070686
Réf. Fournisseur
S540207
Marque
Schneider Electric
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande:
autre
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
modèle:
contact à poussoir unipolaire
nombre de pôles:
1
utilisation mécanique possible:
Oui
utilisation électronique possible:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
type de fixation:
fixation avec vis
type de connexion:
borne automatique
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
pays de fabrication:
ESPAGNE
nombre de touches:
2
nombre de modules (construction modulaire):
1
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
31.2 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
convient pour stores vénitiens:
Non
pour volets roulants:
Oui
pour store-banne:
Non
avec verrouillage électrique:
Oui
avec verrouillage mécanique:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
43 mm
Les Atouts de l'article:
L’interrupteur à bouton-poussoir Odace S540207 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique de couleur anthracite. La tenue diélectrique de cet interrupteur à bouton-poussoir est de 2000 V. Son courant nominal est de 6 A. Il répond à la norme 2006/95/EEC, EN 60669-1. Fabriqué en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, matériau thermoplastique ABS stabilisé aux UV, cet interrupteur à bouton-poussoir est très fiable et résistant. Il est sans halogène. Ce bouton-poussoir Odace est un bouton-poussoir 2 voies. Ce bouton poussoir Odace est équipé de 2 boutons. De plus, étant respectueux de l'environnement, ce dispositif a atteint une résistance aux UV, l'acétone, l'alcool, l'ammoniaque, l'eau de Javel, le savon liquide, l'huile, l'essence, le liquide de nettoyage des fenêtres. Son mode de fixation se fait par vis.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


