Schneider Electric - Odace 2011 - poussoir lum - blanc - 10A - à griffes - voyant LED bleu 0,15mA - S525276

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bouton-poussoir
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
avec éclairage - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480318320
Réf. Sonepar
01887031832
Réf. Fournisseur
S525276
Marque
Schneider Electric
modèle:
bouton-poussoir unique
type de commande:
bouton-poussoir
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
avec éclairage:
Oui
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts inverseurs:
0
version sans contact:
Non
nombre de bascules d'actionnement:
0
nombre de pôles:
1
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
source lumineuse fournie:
Oui
avec voyant indicateur:
Non
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
pays de fabrication:
ESPAGNE
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
imprimé:
sans
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
42 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
26.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Le bouton-poussoir Odace S525276 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique et de griffes de couleur blanche. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Ce bouton-poussoir a un degré de protection IP21D. Fabriqué en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, matériau thermoplastique ABS stabilisé aux UV, ce bouton-poussoir est très fiable et résistant. Il atteint le niveau de protection IK04. C'est un bouton-poussoir lumineux. Il ne contient pas de mercure.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


