fin de vie

Schneider Electric - Odace 2011 - poussoir lumineux - cobalt - 10A - voyant LED bleu 0,15mA - S550276

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton-poussoir unique

  • type de commande - bouton-poussoir

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • avec éclairage - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481062697

Réf. Sonepar

01887106269

Réf. Fournisseur

S550276

Marque

Schneider Electric

modèle:

bouton-poussoir unique

type de commande:

bouton-poussoir

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

avec éclairage:

Oui

mode de pose:

encastré

couleur:

bleu

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts inverseurs:

0

version sans contact:

Non

nombre de bascules d'actionnement:

0

nombre de modules (construction modulaire):

0

nombre de pôles:

1

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

source lumineuse fournie:

Non

avec voyant indicateur:

Non

Contact de report:

Non

type de connexion:

autre

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

5002

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

imprimé:

sans

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

33.6 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

18.75 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

principe de fonctionnement:

électromécanique

Odace - bouton-poussoir - sans marquage - lumineux - bleu cobalt - fixation par vis - 2x2 bornes automatiques - 10A - 250V CA 50/60 Hz - LED 1,5mA - IK04 - IP21 D - livré avec cache de protection peinture - certifié NF

Les Atouts de l'article:

Pour des maisons vivantes et vibrantes, Schneider Electric crée la gamme Odace, mariage réussi du cercle et du carré, s'inscrivant parfaitement dans les tendances actuelles Maintenant disponible en Bleu Cobalt, l'appareillage Odace offre aussi confort et sécurité du logement, grâce à des matériaux robustes et de qualité Avec sa finition raffinée et moderne, ce bouton poussoir Bleu Cobalt 10A 250 V de la gamme Odace de Schneider Electric est le reflet de l'innovation et de la créativité, priorités de la marque Ce poussoir basse consommation lumineux offre une grande simplicité d'utilisation Encastré, il s'installe très rapidement grâce à une fixation par vis dans le câblage de l'installation Il garantit une connexion simple et rapide Pratique, cet interrupteur poussoir lumineux avec LED bleue permet de le localiser facilement et rapidement Une plaque de finition de la gamme Odace viendra terminer et parfaire l'installation



Quelques mots du fabricant :

  • Ce bouton-poussoir est muni d'un voyant bleu qui vous permet de le repérer facilement dans le noir
  • Idéal en combinaison avec un contacteur de notre gamme Resi9
  • Fixation par vis dans le boîtier encastré
  • A compléter avec un cadre de finition Odace, à commander séparément
  • Ce bleu Cobalt mat et profond très tendance s'accorde parfaitement avec un intérieur moderne et design.
  • Odace est avant tout un design iconique intégrant un cercle dans un carré