Schneider Electric - Odace 2011 - prise courant 2P - blanc - griffes montées - à vis - S525033

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - CEE 7/1 sans mise à la terre

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - blanc

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 16 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480316470

Réf. Sonepar

01887031647

Réf. Fournisseur

S525033

Marque

Schneider Electric

modèle:

CEE 7/1 sans mise à la terre

nombre d'unités:

1

couleur:

blanc

mode de pose:

encastré

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

2

nombre de pôles coupés (plats):

0

avec voyant indicateur:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

1

nombre de prises commutables:

0

nombre de phases:

1

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne à vis

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

finition métallique:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

mécanisme d'éjection:

Non

encastrement isolé:

Oui

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation à griffes/vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Oui

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

250 V

fréquence:

50...60 Hz

adapté à la classe de protection (IP):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

42.7 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

26.5 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

type de contact de protection:

sans

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Odace - prise de courant - 2P - blanc RAL 9003 brillant - fixation par vis - Raccordement : 1 x 1,5 à 2 x 4 mm² souple / rigide / multibrin - bornes à vis - 16 A - 250VCA 50 Hz - NF - IK04 - IP21D

Les Atouts de l'article:

La prise de courant Schneider Electric Odace S525033 est un mécanisme avec cadre de fixation en plastique + griffes de couleur blanche La configuration de cette prise de courant est 2P avec volets obturateurs, protégeant les enfants d'un éventuel choc électrique Sans contact de terre Le courant nominal est de 16A Le mode de fixation de l'appareil se fait par griffes, par vis Il mesure 71 mm de largeur, 71 mm de hauteur, 42,7 mm de profondeur, avec une profondeur d'encastrement de 26,7 mm Sa boîte de montage assortie peut être encastrée dans la surface du mur avec le type affleurant La finition de surface est lustréee, ce qui garantit une finition brillante et même accueillante Il a un indice de protection IP21D Ses borniers de connexion utilisent des bornes sans vis Réalisée en matériau ASA + PC, PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, cette prise de courant est assez fiable et résistante Elle a également obtenu le certificat AENOR, LCIE, NF Respectueuse de l'environnement, cette prise de courant Green Premium est un produit écologique Et c'est sans mercure La gamme de raccords électriques Odace vous permet d'équiper votre maison de solutions pratiques et ergonomiques pour le summum du confort, de la sécurité et de la connectivité Odace allie technologie et design élégant, pour des appareils de câblage non seulement élégants, mais aussi fonctionnels et utiles

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric