Schneider Electric - Odace 2011 - prise de courant 2P+T alu - 4 connexions rapides par pôle - S530049
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
aluminiumSpécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 1
couleur - aluminium
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Odace 2011
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480386220
Réf. Sonepar
01887038622
Réf. Fournisseur
S530049
Marque
Schneider Electric
modèle:
broche de contact de protection
nombre d'unités:
1
couleur:
aluminium
mode de pose:
encastré
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
2
nombre de pôles coupés (plats):
0
avec voyant indicateur:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
1
nombre de prises commutables:
0
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne automatique
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
finition métallique:
Oui
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
encastrement isolé:
Oui
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation avec vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Oui
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
250 V
fréquence:
50...60 Hz
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
45 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
29 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
type de contact de protection:
rond
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Les Atouts de l'article:
La prise de courant Odace S530049 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique de couleur aluminium. La configuration du pôle de sortie de cette prise de courant est 2P + E avec des volets, protégeant les enfants d'un éventuel choc électrique. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. La tenue diélectrique de cette prise de courant est de 2000 V. Son courant nominal est de 16 A. Cet appareil est au standard français. Il a également obtenu le certificat LCIE, NF. La fixation de cet appareil se fait par vis. Fabriquée en matériau ASA + PC, PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, cette prise de courant est fiable et résistante. Les bornes de raccordement de cette prise de courant sont des bornes sans vis.



