Schneider Electric - Odace 2011 - prise de courant 2P+T - blanc - à détrompage - connexions à vis - S520099

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - blanc

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 16 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480316456

Réf. Sonepar

01887031645

Réf. Fournisseur

S520099

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

nombre d'unités:

1

couleur:

blanc

mode de pose:

encastré

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

2

nombre de pôles coupés (plats):

0

avec voyant indicateur:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

1

nombre de prises commutables:

0

nombre de phases:

1

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne à vis

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

finition métallique:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

mécanisme d'éjection:

Non

encastrement isolé:

Oui

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation avec vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Oui

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

250 V

fréquence:

50...60 Hz

adapté à la classe de protection (IP):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

42.5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

26.5 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

type de contact de protection:

rond

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Odace - prise de courant - 2P+T - française - blanc RAL 9003 brillant - détrompage et éclipses - fixation par vis - Raccordement : 1 x 1,5…2 x 4 mm² souple / rigide / multibrin - 3x2 bornes à vis - 16 A - 250VCA 50 Hz - NF - IK04 - IP21D

Les Atouts de l'article:

La prise de courant Odace S520099 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique blanc. Le niveau de tenue diélectrique est de 2000 V. Son courant nominal est de 16 A. Fabriquée en matériau PC, cette prise de courant est fiable et résistante. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Cet appareil est au standard français. Il a également obtenu le certificat LCIE, NF. Cette prise de courant dispose de volets et d'une protection contre les manipulations 2P + E. Cet appareil est au standard français. L'indice de protection IP de cet appareil est IP21D. La fixation de cet appareil se fait par vis. La prise de courant est en ASA + PC, PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric