Schneider Electric - Odace 2011 - prise de courant 2P+T Schuko double en 1 poste - blanc - à griffes - S521087

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - prise CEE 7/3 (type F)

  • nombre d'unités - 2

  • couleur - blanc

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 16 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480318368

Réf. Sonepar

01887031836

Réf. Fournisseur

S521087

Marque

Schneider Electric

modèle:

prise CEE 7/3 (type F)

nombre d'unités:

2

couleur:

blanc

mode de pose:

encastré

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

4

nombre de pôles coupés (plats):

0

avec voyant indicateur:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

2

nombre de prises commutables:

0

nombre de phases:

1

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne à vis

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

finition métallique:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

mécanisme d'éjection:

Non

encastrement isolé:

Oui

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation avec vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Oui

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

250 V

fréquence:

50...50 Hz

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0 mA

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

85 mm

hauteur d'appareil:

126 mm

profondeur d'appareil:

49 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

27.1 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

type de contact de protection:

clips de mise à la terre

nombre de contacts actifs (carré):

0

nombre de ports USB-A:

0

Nombre de ports USB-C:

0

nombre de repiquage:

2

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Odace - prise de courant - 2P+T - standard Schuko allemand - blanc RAL 9003 brillant - fixation par vis - Raccordement : 1 x 1,5 à 2 x 4 mm² souple / rigide / multibrin - bornes à vis - 16 A - 250VCA 50 Hz - IK04 - IP21D

Les Atouts de l'article:

La prise de courant Odace S521087 de Schneider Electric est une prise de courant complète de couleur blanche dotée de 2 prises de courant. La configuration du pôle de sortie de cette prise de courant est 2P + E avec des volets, protégeant les enfants d'un éventuel choc électrique. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. La tenue diélectrique est de 2000 V. Son courant nominal est de 16 A. Les bornes de raccordement de cette prise de courant sont des bornes à vis. Cet appareil est au standard allemand. La fixation de cet appareil se fait par vis. La prise de courant est en tôle ASA + PC, PC (polycarbonate) GF10 FR, ce qui la rend la plus résistante possible. L'indice de protection IP de cet appareil est IP21D.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric