Schneider Electric - Odace 2011 - prise de courant 2P+T - standard Schuko allemand - blanc - S520057
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - prise CEE 7/3 (type F)
nombre d'unités - 1
couleur - blanc
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480316432
Réf. Sonepar
01887031643
Réf. Fournisseur
S520057
Marque
Schneider Electric
modèle:
prise CEE 7/3 (type F)
nombre d'unités:
1
couleur:
blanc
mode de pose:
encastré
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
2
nombre de pôles coupés (plats):
0
avec voyant indicateur:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
1
nombre de prises commutables:
0
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne automatique
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
finition métallique:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
mécanisme d'éjection:
Non
encastrement isolé:
Oui
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation avec vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Oui
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
250 V
fréquence:
50...50 Hz
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0 mA
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
47.3 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
31.3 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
type de contact de protection:
clips de mise à la terre
nombre de contacts actifs (carré):
0
nombre de ports USB-A:
0
Nombre de ports USB-C:
0
nombre de repiquage:
1
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Les Atouts de l'article:
La prise de courant Odace S520057 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique blanc. La configuration du pôle de sortie de cette prise de courant est 2P + E avec des volets, protégeant les enfants d'un éventuel choc électrique. Ses bornes de raccordement sont des bornes sans vis. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Cet appareil est au standard allemand avec terre latérale. Il a obtenu le certificat AENOR. Son courant nominal est de 16 A. L'indice de protection IP de cet appareil est IP21D. Cet appareil est qualifié de produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses. Son mode de fixation se fait par vis. Réalisée en matériau ASA + PC, PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, cette prise de courant est fiable et résistante.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


