Schneider Electric - Odace 2011 - prise double RJ45 - anthr - sans connecteur (empreinte Infraplus) - S540410

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - RJ45

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480707025

Réf. Sonepar

01887070702

Réf. Fournisseur

S540410

Marque

Schneider Electric

utilisation:

RJ45

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Oui

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

34.2 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

18.2 mm

finition des contacts:

femelle

raccords isolés:

Non

Odace - prise double RJ45 - anthracite - sans connecteur (empreinte Infraplus)

Les Atouts de l'article:

La prise double RJ45 Odace S540410 de Schneider Electric est une platine avec cadre de fixation en plastique de couleur anthracite. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Le mode de fixation de l'appareil se fait par kit de griffes, par vis. Elle est sans halogène. Afin de prendre soin de l'environnement et de votre santé, il ne contient ni mercure ni métaux lourds. La plaque centrale est en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, thermoplastique ABS stabilisé aux UV, le rendant le plus résistant possible. Cette plaque centrale est également exempte de SVHC (substances extrêmement préoccupantes).

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric