Schneider Electric - Odace 2011 - prise double RJ45 cat.6 UTP - grade 1 à 2 - à vis - anth - S540485
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
type de connecteur:
2x RJ45 8(8)couleur:
anthraciteCaractéristiques principales
type de connecteur - 2x RJ45 8(8)
catégorie - 6
direction de sortie - droit
montage apparent - Non
couleur - anthracite
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480707148
Réf. Sonepar
01887070714
Réf. Fournisseur
S540485
Marque
Schneider Electric
type de connecteur:
2x RJ45 8(8)
catégorie:
6
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Non
couleur:
anthracite
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
montage encastré:
Oui
indice de protection (IP):
IP21
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
visser
avec jacks/coupleurs:
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
2
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés:
Oui
boîtier blindé:
Non
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
avec zone de texte:
Non
compatible avec des couvercles tiers:
Non
pays de fabrication:
DANEMARK
type de montage raccordement de blindage:
sans
avec protection contre la poussière:
Oui
avec résistance terminale:
Non
codage mécanique:
Non
code couleur:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
41.7 mm
Les Atouts de l'article:
La prise de données Odace RJ45 S540485 de Schneider Electric, de couleur anthracite, est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique pour la communication de données. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Elle est parfaitement conforme aux normes ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1, EN 50173-1, IEC 60603-7, IEC 60603-7-5, ISO/IEC 11801. Cet appareil est compatible avec Actassi s-one, Infraplus. Fabriquée en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, matériau thermoplastique ABS stabilisé aux UV, cette prise de données est très fiable et résistante. Son mode de fixation se fait par vis. Le classement IP de cet appareil est IP21. Cette prise de données est également exempte de SVHC (substances extrêmement préoccupantes). Afin de prendre soin de l'environnement et de votre santé, il ne contient ni mercure ni métaux lourds. Elle est sans halogène.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


