Schneider Electric - Odace 2011 - prise haut-parleurs - 2 sorties - anthracite - S540488
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - connexion haut-parleur
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
avec jacks/coupleurs - Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480707179
Réf. Sonepar
01887070717
Réf. Fournisseur
S540488
Marque
Schneider Electric
utilisation:
connexion haut-parleur
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
avec jacks/coupleurs:
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
2
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
nombre de modules (construction modulaire):
1
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
47.2 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
19.9 mm
finition des contacts:
femelle
raccords isolés:
Non
Les Atouts de l'article:
La prise haut-parleur Odace S540488 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique de couleur anthracite. Avec 2 prises de courant. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. La fixation de cet appareil se fait par vis. Fabriquée en PA (polyamide) 6 GF20 FR, PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, matériau thermoplastique ABS stabilisé aux UV, cette prise haut-parleur est très fiable et résistante.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


