Schneider Electric - Odace 2011 - prise RJ45 - anthracite - sans connecteur (empreinte Infraplus) - S540400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - RJ45
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480707001
Réf. Sonepar
01887070700
Réf. Fournisseur
S540400
Marque
Schneider Electric
utilisation:
RJ45
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Oui
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
nombre de modules (construction modulaire):
1
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
34.2 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
18.2 mm
finition des contacts:
femelle
raccords isolés:
Non
Les Atouts de l'article:
La prise RJ45 Odace S540400 de Schneider Electric est une platine avec cadre de fixation en plastique de couleur anthracite. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Le mode de fixation de cet appareil est par kit de griffes, par vis. Fabriquée en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, matériau thermoplastique ABS stabilisé aux UV, cette prise est très fiable et résistante.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


