Schneider Electric - Odace 2011 - prise TV/FM - anthracite - individuelle - S540451
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz - 1.5 dB
nombre de sorties - 2
type de prise - TV
modèle - prise étoile / terminale
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480707056
Réf. Sonepar
01887070705
Réf. Fournisseur
S540451
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz:
1.5 dB
nombre de sorties:
2
type de prise:
TV
modèle:
prise étoile / terminale
nombre de modules (construction modulaire):
2
couvercle:
plaque centrale
compatible au modem par câble:
Non
compatible à une alimentation à distance:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
couleur:
anthracite
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
pays de fabrication:
CHINE
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
34.4 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
24.2 mm
DAB+:
Non
fréquence TV:
5...862 MHz
Les Atouts de l'article:
La prise TV/R Odace S540451 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique de couleur anthracite. La prise TV est de type individuel et le connecteur TV est de type mâle CEI 9,52 mm. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Cette prise TV a un degré de protection IP21D. Le connecteur FM est de type femelle CEI 9,52 mm. Afin de toujours prendre soin de l'environnement et de votre santé, il ne contient ni mercure ni métaux lourds.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


