Schneider Electric - Odace 2011 - prise TV/FM - blanc - individuelle - griffes montées - S525451

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 1.5 dB

  • nombre de sorties - 2

  • type de prise - TV

  • modèle - prise étoile / terminale

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480399473

Réf. Sonepar

01887039947

Réf. Fournisseur

S525451

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

encastré

atténuation de raccordement à 860 MHz:

1.5 dB

nombre de sorties:

2

type de prise:

TV

modèle:

prise étoile / terminale

couvercle:

plaque centrale

compatible au modem par câble:

Non

compatible à une alimentation à distance:

Non

type de fixation:

fixation à griffes/vis

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

pays de fabrication:

CHINE

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

34.4 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

24.2 mm

DAB+:

Non

fréquence TV:

5...862 MHz

Odace - prise TV/FM - encastré - prise individuelle - blanc RAL9003 brillant - TV mâle IEC 9.52 mm - FM IEC femelle 9 -52 mm - fixation griffes ou vis - livré avec cache de protection peinture - IK04 - IP21 D - sans halogène

Les Atouts de l'article:

La prise TV/R Odace S525451 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique et de griffes de couleur blanche. La prise TV est de type individuel et le connecteur TV est de type mâle CEI 9,52 mm. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Cette prise TV a un degré de protection IP21D. Le connecteur FM est de type femelle CEI 9,52 mm. Elle ne contient ni mercure ni métaux lourds.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric