Schneider Electric - Odace 2011 - prise TV/FM/SAT - blanc - 1 entrée - griffes montées - S525461
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz - 3 dB
nombre de sorties - 3
type de prise - TV/RD/SAT
modèle - prise étoile / terminale
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480399480
Réf. Sonepar
01887039948
Réf. Fournisseur
S525461
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz:
3 dB
nombre de sorties:
3
type de prise:
TV/RD/SAT
modèle:
prise étoile / terminale
couvercle:
plaque centrale
atténuation de raccordement à 2 150 MHz:
3 dB
compatible au modem par câble:
Non
compatible à une alimentation à distance:
Non
type de fixation:
fixation à griffes/vis
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
indice de protection (IP):
IP21
pays de fabrication:
CHINE
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
38.8 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
24.2 mm
DAB+:
Non
fréquence TV:
5...2400 MHz
Les Atouts de l'article:
La prise TV/SAT/R Odace S525461 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique et de griffes de couleur blanche. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Ses bornes de raccordement sont à vis. Elle possède un degré de protection IP21D. Le connecteur SAT est de type F. Elle atteint le niveau de protection IK04. La finition de la surface est brillante. Le connecteur FM est de type femelle CEI 9,52 mm. La prise TV/SAT/R est en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, thermoplastique ABS stabilisé aux UV, alliage de zinc, ce qui la rend aussi résistante que possible. Son courant nominal est de 350 mA. Afin de toujours prendre soin de l'environnement et de votre santé, il ne contient ni mercure ni métaux lourds.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


