Schneider Electric - Odace 2011 - prise TV simple - cobalt - fixation par vis - S550445

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz - 1.5 dB
nombre de sorties - 1
type de prise - TV
modèle - prise étoile / terminale
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481062260
Réf. Sonepar
01887106226
Réf. Fournisseur
S550445
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz:
1.5 dB
nombre de sorties:
1
type de prise:
TV
modèle:
prise étoile / terminale
nombre de modules (construction modulaire):
1
couvercle:
plaque centrale
atténuation de raccordement à 2 150 MHz:
2.5 dB
compatible au modem par câble:
Non
compatible à une alimentation à distance:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
couleur:
bleu
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
indice de protection (IP):
autre
pays de fabrication:
POLOGNE
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
34.1 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
18.1 mm
DAB+:
Non
fréquence TV:
5...2150 MHz
Les Atouts de l'article:
Indispensable dans tous les logements (neufs comme anciens), cette prise de télévision Schneider Electric de la gamme Odace permet de distribuer les signaux TV avec un confort de réception excellent au quotidien Très pratique à installer avec une fixation par vis, elle vous permettra une mise en place rapide et facile Elle dispose d'une entrée pour câble d'antenne télévision Issue de la gamme Odace, élégante et à la finition délicate, cette prise TV met en avant un design qui mixe carré et cercle, ainsi qu'une ligne épurée adaptée à tous les logements contemporains et élaborée avec goût De couleur Bleue Cobalt, elle est sobre et se fond parfaitement dans les intérieurs raffinés : une plaque de finition qui s'ajuste par ergots crantés et vendue séparément viendra parfaire l'installation Elle est conçue avec des matériaux robustes et de qualité pour une excellente longévité En offrant un confort optimal à vos clients, vous contribuez à leur qualité de vie quotidienne Cette prise existe également en Blanc, Aluminium et Anthracite
Quelques mots du fabricant :
- Prise TV avec 1 entrée
- Large choix de cadres de finition Odace pour s'adapter à votre décoration intérieure, à commander séparément
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


