Schneider Electric - Odace 2011 - ronfleur - blanc - 76?80 dB - 230V - S520685

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 250 V

  • volume - 75 dB

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • type de tonalité - tonalité continue

  • mode de pose - encastré

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480319457

Réf. Sonepar

01887031945

Réf. Fournisseur

S520685

Marque

Schneider Electric

tension nominale:

250 V

volume:

75 dB

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tonalité:

tonalité continue

mode de pose:

encastré

type de courant:

AC

consommation d'électricité:

0.04 A

indice de protection (IP):

IP21

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

non traité

transfo incorporé:

Oui

Odace - ronfleur blanc - 76…80 dB - 230V - à vis

Les Atouts de l'article:

Le buzzer Odace S520685 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique blanc pour l’alarme. Les bornes de connexion de ce buzzer sont des bornes à vis. Son courant nominal est de 16 AX. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Cet appareil a un degré de protection IP21D. Il est conforme à la norme 2006/95/EEC, CEI 62080. Le mode de fixation de l'appareil se fait à l'aide de vis. Il est respectueux de l'environnement, avec une résistance aux UV, de l'acétone, de l'alcool, de l'ammoniaque, de l'eau de Javel, du savon liquide, de l'huile, de l'essence, du liquide de nettoyage des fenêtres. Fabriqué en PA (polyamide) 6 GF20 FR, PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, matériau thermoplastique ABS stabilisé aux UV, ce buzzer est très fiable et résistant. Il est sans halogène. La finition de la surface est brillante.

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric