Schneider Electric - Odace 2011 - sonnette électronique anthracite - 5 tonalités - 230V - S540580

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - autre

  • avec badge - Non

  • mode de pose - encastré

  • sans fil - Non

  • avec éclairage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480707377

Réf. Sonepar

01887070737

Réf. Fournisseur

S540580

Marque

Schneider Electric

forme:

autre

avec badge:

Non

mode de pose:

encastré

sans fil:

Non

avec éclairage:

Non

couleur:

noir

matériau:

plastique

profondeur d'encastrement:

33 mm

largeur:

71 mm

hauteur:

71 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Odace - sonnette électronique anthracite - 5 tonalités - 230V - à vis

Les Atouts de l'article:

La sonnette électronique Odace S540580 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique de couleur anthracite. Elle atteint le niveau de protection IK04 et IP21D. Son niveau acoustique est de 70 dB/1m. Fabriquée en PA (polyamide) 6 GF20 FR, PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, matériau thermoplastique ABS stabilisé aux UV, cette sonnette électronique est très fiable et résistante. La tension assignée d'emploi est de 250 V. De plus, étant respectueux de l'environnement, ce dispositif a atteint une résistance aux UV, l'acétone, l'alcool, l'ammoniaque, l'eau de Javel, le savon liquide, l'huile, l'essence, le liquide de nettoyage des fenêtres. Le mode de fixation de l'appareil se fait par griffes, par vis. Elle est sans halogène.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric